{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 376725 3 | |
Corsa di serraggio | 38 mm | |
Forza di tenuta P (pressione e trazione) | 1.300 N | |
Altezza complessiva H | 100 mm | |
Lunghezza complessiva L | 237 mm | |
Vite di pressione | M8X50 mm | |
Filettatura frontale del tenditore | M20x1,5 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione |
Codice articolo | 376725 3 | |
EAN / GTIN | 4045197226792 | |
Codice del produttore | 376725 3 |