{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 376735 2 | |
a | 60 mm | |
f | 40 mm | |
i | 40 mm | |
l | 5 mm | |
Lunghezza gradino b | 22 mm | |
c | 11 mm - 18 mm | |
g | 40 mm | |
h | 24 mm | |
d | 6,3 mm | |
k | 16 mm | |
Tipo di prodotto | Piede angolare |
Codice articolo | 376735 2 | |
EAN / GTIN | 4045197226808 | |
Codice del produttore | 376735 2 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |