{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 376735 3 | |
a | 69,9 mm | |
f | 41,3 mm | |
i | 52,5 mm | |
l | 5 mm | |
Lunghezza gradino b | 14,4 mm | |
c | 19 mm | |
g | 41,3 mm | |
h | 33,3 mm | |
d | 5,6 mm | |
k | 20 mm | |
Tipo di prodotto | Piede angolare |
Codice articolo | 376735 3 | |
EAN / GTIN | 4045197226815 | |
Codice del produttore | 376735 3 |