Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione, esecuzione robusta 7

Codice art.: 376720 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6842
    Distanza fori g 57 mm
    Distanza fori e 70 mm
    Distanza fori f 65 mm
    Altezza serraggio h fino al centro vite 55 mm
    ⌀ Foro d 11 mm
    Corsa di serraggio 50 mm
    Forza di tenuta P (pressione e trazione) 25.000 N
    Altezza complessiva H 179 mm
    Lunghezza complessiva L 460 mm
    Vite di pressione M12×50 mm
    Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 376720 7
    EAN / GTIN 4020772008598
    Codice del produttore 557404

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Struttura estremamente stabile, con guida dell’asta del pistone.
    • Asta e leva sono sincronizzate.
    • Corpo base in ghisa malleabile.
    • Componenti di sollevamento e asta di spinta in acciaio bonificato, zincato e passivato.
    • Vite di pressione bonificata.

    Uso:

    • Per serrare/sganciare rapidamente durante la produzione in serie.
    • Come tenditore a pressione e trazione.
    • Per il montaggio in dispositivi di serraggio speciali.
    • Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello