Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione, esecuzione robusta 5

Codice art.: 376720 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6842
Distanza fori g 41 mm
Distanza fori e 41 mm
Distanza fori f 50 mm
Altezza serraggio h fino al centro vite 38 mm
⌀ Foro d 8,5 mm
Corsa di serraggio 40 mm
Forza di tenuta P (pressione e trazione) 10.000 N
Altezza complessiva H 137,5 mm
Lunghezza complessiva L 380 mm
Vite di pressione M12×50 mm
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 376720 5
EAN / GTIN 4020772008581
Codice del produttore 557403

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura estremamente stabile, con guida dell’asta del pistone.
  • Asta e leva sono sincronizzate.
  • Corpo base in ghisa malleabile.
  • Componenti di sollevamento e asta di spinta in acciaio bonificato, zincato e passivato.
  • Vite di pressione bonificata.

Uso:

  • Per serrare/sganciare rapidamente durante la produzione in serie.
  • Come tenditore a pressione e trazione.
  • Per il montaggio in dispositivi di serraggio speciali.
  • Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello