{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6842 | |
Distanza fori g | 36 mm | |
Distanza fori e | 41 mm | |
Distanza fori f | 44 mm | |
Altezza serraggio h fino al centro vite | 30 mm | |
⌀ Foro d | 6,5 mm | |
Corsa di serraggio | 32 mm | |
Forza di tenuta P (pressione e trazione) | 4.000 N | |
Altezza complessiva H | 116 mm | |
Lunghezza complessiva L | 309 mm | |
Vite di pressione | M8×35 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione |
Codice articolo | 376720 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094232 | |
Codice del produttore | 94235 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione, esecuzione robusta 3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 67.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 37.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vite di pressione | M8×35 | M8X50 |
Lunghezza complessiva L | 309 | 237 |
Forza di tenuta P (pressione e trazione) | 4.000 | 1.300 |
Corsa di serraggio | 32 | 38 |
Modello | 6842 | 376725 3 |
Altezza complessiva H | 116 | 100 |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione |