{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6832J | |
Distanza fori e | 26 mm | |
⌀ Foro d | 5,6 mm | |
Altezza di serraggio H | 34 mm | |
Forza di tenuta P1 | 1.000 N | |
Forza di tenuta P2 | 1.200 N | |
Altezza complessiva | 61 mm | |
Lunghezza complessiva | 164 mm | |
Vite di pressione | M6×35 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo | 376630 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008185 | |
Codice del produttore | 557342 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Dispositivi di fissaggio con piede verticale, Modello: 2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 32.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
59 pezzi in magazzino
CHF 21.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vite di pressione | M6×35 mm | M6×40 mm |
⌀ Foro d | 5,6 mm | 5,5 mm |
Altezza complessiva | 61 mm | 54 mm |
Forza di tenuta P1 | 1.000 N | 1.200 N |
Forza di tenuta P2 | 1.200 N | 1.400 N |
Distanza fori e | 26 mm | 26 mm |
Modello | 6832J | 376625 2 |