{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6832J | |
Distanza fori e | 11,5-15,5 mm | |
⌀ Foro d | 4,6 mm | |
Altezza di serraggio H | 20 mm | |
Forza di tenuta P1 | 250 N | |
Forza di tenuta P2 | 400 N | |
Altezza complessiva | 33 mm | |
Lunghezza complessiva | 79 mm | |
Vite di pressione | M4×25 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo | 376630 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008154 | |
Codice del produttore | 557340 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Dispositivi di fissaggio con piede verticale, Modello: 0
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 21.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 14.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro d | 4,6 mm | 4,3 mm |
Lunghezza complessiva | 79 mm | 77 mm |
Forza di tenuta P2 | 400 N | 380 N |
Distanza fori e | 11,5-15,5 mm | 11,2 mm |
Modello | 6832J | 376625 0 |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio | Dispositivi di fissaggio |
Altezza di serraggio H | 20 mm | 8 mm |