{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6830J | |
Distanza fori e | 13-14,5 mm | |
Distanza fori f | 19,7 mm | |
⌀ Foro d | 5,2 mm | |
Altezza di serraggio H | 19 mm | |
Forza di tenuta P1 | 800 N | |
Forza di tenuta P2 | 1.100 N | |
Altezza complessiva | 30 mm | |
Lunghezza complessiva | 120 mm | |
Vite di pressione | M5x30 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo | 376610 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008055 | |
Codice del produttore | 557332 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Dispositivi di fissaggio con piede orizzontale, Modello: 1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF 31.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
179 pezzi in magazzino
CHF 20.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro d | 5,2 mm | 5,2 mm |
Altezza complessiva | 30 mm | 38 mm |
Forza di tenuta P1 | 800 N | 460 N |
Forza di tenuta P2 | 1.100 N | 700 N |
Modello | 6830J | 376625 1 |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio | Dispositivi di fissaggio |
Altezza di serraggio H | 19 mm | 18 mm |