Dispositivi di fissaggio con piede orizzontale 5

Codice art.: 376610 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6830J
Distanza fori e 41,5 mm
Distanza fori f 41,5 mm
⌀ Foro d 8,5 mm
Altezza di serraggio H 46 mm
Forza di tenuta P1 3.000 N
Forza di tenuta P2 5.000 N
Altezza complessiva 73 mm
Lunghezza complessiva 321 mm
Vite di pressione M8×65 mm
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 376610 5
EAN / GTIN 4020772008109
Codice del produttore 557336

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.
Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.
Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.
Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello