Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede orizzontale 3

Codice art.: 376508 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 376508 3
Distanza fori e 19 mm
Distanza fori f 31,6 mm
⌀ Foro d 7,2 mm
Altezza di serraggio H 32 mm
Forza di tenuta P1 1.800 N
Forza di tenuta P2 2.500 N
Altezza complessiva 205 mm
Lunghezza complessiva 90 mm
Vite di pressione M8×45 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 376508 3
EAN / GTIN 4045197226280
Codice del produttore 376508 3

Descrizione

Esecuzione:

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello