{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 376508 1 | |
Distanza fori e | 16 mm | |
Distanza fori f | 24 mm | |
⌀ Foro d | 3 mm | |
Altezza di serraggio H | 19 mm | |
Forza di tenuta P1 | 500 N | |
Forza di tenuta P2 | 710 N | |
Altezza complessiva | 77 mm | |
Lunghezza complessiva | 51,5 mm | |
Vite di pressione | M5x30 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva |
Codice articolo | 376508 1 | |
EAN / GTIN | 4045197226266 | |
Codice del produttore | 376508 1 |