{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 376508 2 | |
Distanza fori e | 12,5 mm | |
Distanza fori f | 27 mm | |
⌀ Foro d | 5,2 mm | |
Altezza di serraggio H | 22,5 mm | |
Forza di tenuta P1 | 1.200 N | |
Forza di tenuta P2 | 1.500 N | |
Altezza complessiva | 140 mm | |
Lunghezza complessiva | 74,5 mm | |
Vite di pressione | M6×50 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva |
Codice articolo | 376508 2 | |
EAN / GTIN | 4045197226273 | |
Codice del produttore | 376508 2 |