{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6530 | |
Valore nominale scanalatura a T | 14 mm | |
Filettatura | M12 | |
Altezza di serraggio Serraggio doppio | 2 mm - 270 mm | |
Altezza di serraggio Serraggio quadruplo | 2 mm - 160 mm | |
Lunghezza Cassetta di legno | 460 mm | |
Larghezza cassetta di legno | 330 mm | |
Altezza cassetta di legno | 50 mm | |
Tipo di prodotto | Elemento di serragio |
Codice articolo | 375405 14/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772083601 | |
Codice del produttore | 83600 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di utensili di serraggio, Misura nominale cave a T / Filettatura: 14/M12mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 727.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 187.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Filettatura | M12 | M12 |
Altezza di serraggio Serraggio quadruplo | 2 mm - 160 mm | |
Valore nominale scanalatura a T | 14 mm | 14 mm |
Modello | 6530 | |
Larghezza cassetta di legno | 330 mm | |
Lunghezza Cassetta di legno | 460 mm | |
Tipo di prodotto | Elemento di serragio | Elemento di serragio |