{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6530 | |
Valore nominale scanalatura a T | 12 mm | |
Filettatura | M12 | |
Altezza di serraggio Serraggio doppio | 2 mm - 270 mm | |
Altezza di serraggio Serraggio quadruplo | 2 mm - 160 mm | |
Lunghezza Cassetta di legno | 460 mm | |
Larghezza cassetta di legno | 330 mm | |
Altezza cassetta di legno | 50 mm | |
Tipo di prodotto | Elemento di serragio |
Codice articolo | 375405 12/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772083595 | |
Codice del produttore | 83592 |