{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 508L | |
Valore nominale scanalatura a T | 28 mm | |
Filettatura | M24 | |
Altezza tassello | 36 mm | |
Larghezza a | 27,7 mm | |
Larghezza e | 44 mm | |
Altezza k | 18 mm | |
Lunghezza | 88 mm | |
Tipo di prodotto | Tassello |
Codice articolo | 375325 28/M24 | |
EAN / GTIN | 4020772084745 | |
Codice del produttore | 84749 |