Tassello a T lungo, Misura nominale cave a T / Filettatura: 10/M8mm

Codice art.: 375325 10/M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura nominale cave a T / Filettatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508L
Valore nominale scanalatura a T 10 mm
Filettatura M8
Altezza tassello 12 mm
Larghezza a 9,7 mm
Larghezza e 15 mm
Altezza k 6 mm
Lunghezza 30 mm
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375325 10/M8
EAN / GTIN 4020772084660
Codice del produttore 84665

Descrizione

Uso:

Soprattutto per macchine di precisione per non danneggiare le scanalature del piano.

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello