Tassello a T lungo 20/M18 mm

Codice art.: 375325 20/M18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura nominale cave a T / Filettatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508L
Valore nominale scanalatura a T 20 mm
Filettatura M18
Altezza tassello 24 mm
Larghezza a 19,7 mm
Larghezza e 32 mm
Altezza k 12 mm
Lunghezza 64 mm
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375325 20/M18
EAN / GTIN 4020772084714
Codice del produttore 84715

Descrizione

Uso:

Soprattutto per macchine di precisione per non danneggiare le scanalature del piano.

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello