{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza scanalatura a | 18 mm | |
Modello | 6314AV | |
Altezza di serraggio h | 13 mm - 56 mm | |
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 | Dim. 1816125 | |
Lunghezza L | 125 mm | |
Larghezza B | 50 mm | |
Altezza H | 25 mm | |
Altezza gradino A1 | 10 mm | |
Profondità gradino A2 | 12,5 mm | |
Distanza e punta-scanalatura | 26 mm | |
Lunghezza scanalatura f | 45 mm | |
Tipo di prodotto | Staffe di bloccaggio |
Codice articolo | 370685 18 | |
EAN / GTIN | 4020772074647 | |
Codice del produttore | 74641 |