Staffa di serraggio regolabile ribassata, Larghezza scanalatura a: 14mm

Codice art.: 370685 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza scanalatura a 14 mm
Modello 6314AV
Altezza di serraggio h 10 mm - 46 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 Dim. 1412100
Lunghezza L 100 mm
Larghezza B 40 mm
Altezza H 20 mm
Altezza gradino A1 8 mm
Profondità gradino A2 10 mm
Distanza e punta-scanalatura 21 mm
Lunghezza scanalatura f 40 mm
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370685 14
EAN / GTIN 4020772074623
Codice del produttore 74625

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio bonificato verniciato, resistenza viti 8.8.

Uso:

Per raggiungere l’altezza di serraggio minima, invertire la staffa di serraggio.

Fornitura:

Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello