{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza scanalatura a | 12 mm | |
Modello | 6314AV | |
Altezza di serraggio h | 10 mm - 48 mm | |
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 | Dim. 1212100 | |
Lunghezza L | 100 mm | |
Larghezza B | 40 mm | |
Altezza H | 20 mm | |
Altezza gradino A1 | 8 mm | |
Profondità gradino A2 | 10 mm | |
Distanza e punta-scanalatura | 21 mm | |
Lunghezza scanalatura f | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Staffe di bloccaggio |
Codice articolo | 370685 12 | |
EAN / GTIN | 4020772074593 | |
Codice del produttore | 74591 |