{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce b | 160 mm | |
Altezza ganasce h | 35 mm | |
Lunghezza ganasce l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Peso | 2,4 kg | |
Materiale | Acciaio | |
Per codice a colori | HOLEX ZS 120 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 363324 160S | |
EAN / GTIN | 4067263087083 | |
Codice del produttore | 363324 160S |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Morsetto tenero 160S mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 67.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 55.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 90.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza ganasce b | 160 mm | |
Altezza ganasce h | 35 mm | 38 mm |
Lunghezza ganasce l | 54 mm | 66 mm |
Peso | 2,4 kg | |
Materiale | 1.7227 | |
Per codice a colori | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite | Ganasce per morsa a vite |