{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce b | 120 mm | |
Forza di serraggio massima | 15 kN | |
Altezza ganasce h | 28 mm | |
Lunghezza ganasce l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Peso | 0,4 kg | |
Materiale | Alluminio | |
Per codice a colori | HOLEX ZS 75 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 363324 120A | |
EAN / GTIN | 4067263355540 | |
Codice del produttore | 363324 120A |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Morsetto tenero, Per larghezza della morsa: 120Amm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 34.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 28.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 42.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza ganasce b | 120 mm | |
Altezza ganasce h | 28 mm | 28 mm |
Lunghezza ganasce l | 39 mm | 50 mm |
l2 | 44 mm | |
Materiale | EN AW-7075 | |
Per codice a colori | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite | Ganasce per morsa a vite |