{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce b | 160 mm | |
Forza di serraggio massima | 50 kN | |
Altezza ganasce h | 35 mm | |
Lunghezza ganasce l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Materiale | Alluminio | |
Per codice a colori | HOLEX ZS 120 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 363324 160A | |
EAN / GTIN | 4067263087090 | |
Codice del produttore | 363324 160A |