{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce | 160 mm | |
Campo di serraggio b I | 0 mm - 152 mm | |
Campo di serraggio b II | 147 mm - 302 mm | |
Forza di serraggio | 60 kN | |
Peso | 60 kg | |
Altezza corpo base c | 137 mm | |
Altezza ganasce C | 50 mm | |
Altezza appoggio G + -0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | HD-Allmatic | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 362250 160 | |
EAN / GTIN | 4250364400220 | |
Codice del produttore | 6921031000055 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Morsa a vite senza piastra girevole 160 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 3’560.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 3’435.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 3’005.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza ganasce | 160 | 160 | 160 |
Codice a colori per accessori adatti | HD-Allmatic | HD-HOLEX | Morsa HD |
Peso | 60 | 50 | 60 |
Forza di serraggio | 60 | 50 | 50 |
Campo di serraggio b I | 0 ;152 | 0 ;155 | 0 ;104 |
Campo di serraggio b II | 147 ;302 | 150 ;305 | 102 ;207 |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili |