Morsa a vite senza piastra girevole, Larghezza ganasce: 100mm

Codice art.: 362250 100
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
Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 100 mm
Campo di serraggio b I 0 mm - 82 mm
Campo di serraggio b II 78 mm - 162 mm
Forza di serraggio 30 kN
Peso 18 kg
Altezza corpo base c 87 mm
Altezza ganasce C 32 mm
Altezza appoggio G + -0,05 53,5 mm
L4 419 mm - 581 mm
Codice a colori per accessori adatti HD-Allmatic
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362250 100
EAN / GTIN 4250364400183
Codice del produttore 6921011000055
Produttore ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Il corpo base con scanalatura longitudinale e trasversale consente di allineare con precisione e rapidità la morsa in direzione longitudinale e trasversale.
  • Asta centrale filettata senza necessità di manutenzione a prestazioni costanti grazie all’amplificatore di forza non soggetto ad usura, funzionamento prettamente meccanico.
  • Ghisa sferoidale di grande qualità, portapezzo temprato e rettificato, guide rettificate.
  • La pressione di serraggio è liberamente regolabile: posizione 0 = no pressione. Le prove di durata hanno dimostrato che l’amplificatore di forza può sopportare 1 milione di corse senza subire danni.
  • La forza di serraggio non diminuisce. Rapido allineamento con 2 tasselli adattatori separati nella scanalatura di precisione della morsa.
  • Ganasce intercambiabili, temprate e rettificate (con scanalature longitudinali e trasversali).
  • Tolleranza altezza − 0,03 mm.

Uso:

  • Per un serraggio sicuro e senza vibrazioni anche in presenza di forze di taglio e avanzamento elevate.
  • L’altezza d’appoggio identica consente di lavorare in modo razionale con più morse vicine.
  • Serraggio a manovella. Ridotto sforzo fisico; infatti, per ottenere elevate forze di serraggio basta girare l’asta centrale per max 2 volte.

Fornitura:

Incluse 4 staffe di serraggio, 1 coppia di ganasce scanalate, manovella.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello