{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce | 125 mm | |
Campo di serraggio b I | 0 mm - 102 mm | |
Campo di serraggio b II | 98 mm - 202 mm | |
Forza di serraggio | 40 kN | |
Peso | 30 kg | |
Altezza corpo base c | 120 mm | |
Altezza ganasce C | 40 mm | |
Altezza appoggio G + -0,05 | 78 mm | |
L4 | 507 mm - 709 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | HD-Allmatic | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 362250 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400206 | |
Codice del produttore | 6921021000055 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Morsa a vite senza piastra girevole 125 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 2’900.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 2’620.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza ganasce | 125 | 125 |
Codice a colori per accessori adatti | HD-Allmatic | HD-HOLEX |
Peso | 30 | 25 |
Forza di serraggio | 40 | 40 |
L4 | 507 ;709 | 489 ;694 |
Campo di serraggio b I | 0 ;102 | 0 ;105 |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili |