{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce | 160 mm | |
Campo di serraggio b I | 0 mm - 104 mm | |
Campo di serraggio b II | 102 mm - 207 mm | |
Campo di serraggio b III | 205 mm - 310 mm | |
Forza di serraggio | 50 kN | |
Peso | 60 kg | |
Altezza corpo base c | 133 mm | |
H | 80 mm | |
Altezza ganasce C | 49,6 mm | |
L4 | 507 mm - 817 mm | |
Altezza appoggio G ± 0,02 | 83,5 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | Morsa HD | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 362075 160 | |
EAN / GTIN | 2050001760869 | |
Codice del produttore | 362075 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Morsa a vite senza piastra girevole 160 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 3’050.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 3’450.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza ganasce | 160 mm | 160 mm |
Codice a colori per accessori adatti | Morsa HD | HD-HOLEX |
Peso | 60 kg | 50 kg |
Altezza corpo base c | 133 mm | 130 mm |
Forza di serraggio | 50 kN | 50 kN |
Campo di serraggio b I | 0 mm - 104 mm | 0 mm - 155 mm |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili |