{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce | 135 mm | |
Campo di serraggio b I | 0 mm - 72 mm | |
Campo di serraggio b II | 69 mm - 147 mm | |
Campo di serraggio b III | 144 mm - 220 mm | |
Forza di serraggio | 40 kN | |
Peso | 39 kg | |
Altezza corpo base c | 112 mm | |
H | 70 mm | |
Altezza ganasce C | 39,6 mm | |
L4 | 461 mm - 679 mm | |
Altezza appoggio G ± 0,02 | 72,5 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | Morsa HD | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 362075 135 | |
EAN / GTIN | 2050001760852 | |
Codice del produttore | 362075 135 |