{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce | 160 mm | |
Campo di serraggio b I | 0 mm - 155 mm | |
Campo di serraggio b II | 150 mm - 305 mm | |
Campo di serraggio b ampliato | 365 mm | |
Forza di serraggio | 50 kN | |
Peso | 50 kg | |
Altezza corpo base c | 130 mm | |
Misura del filetto d1 | M16 | |
Lunghezza corpo base a | 570 mm | |
L2 | 90 mm | |
L3 | 95 mm | |
L4 | 575 mm - 880 mm | |
Altezza appoggio G + 0,02 | 80 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | HD-HOLEX | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 362010 160 | |
EAN / GTIN | 4045197233844 | |
Codice del produttore | 362010 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Morsa a vite a forte serraggio, Larghezza ganasce: 160mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 3’450.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 3’050.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza ganasce | 160 mm | 160 mm |
Codice a colori per accessori adatti | HD-HOLEX | Morsa HD |
Peso | 50 kg | 60 kg |
Altezza corpo base c | 130 mm | 133 mm |
Forza di serraggio | 50 kN | 50 kN |
Campo di serraggio b I | 0 mm - 155 mm | 0 mm - 104 mm |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili |