Piastra di adattamento 450

Codice art.: 361170 450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Lunghezza L 454 mm
Larghezza B 342 mm
Altezza H 56,4 mm
Altezza H1 24 mm
Peso 34,5 kg
Numero fori ZC 10
Per codice a colori Xpent1-2
Tipo di prodotto Piastra di adattamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361170 450
EAN / GTIN 4045197809667
Codice del produttore 361170 450

Descrizione

Uso:

Per il fissaggio ottimale della morsa a 5 assi sul sistema di fissaggio modulare con interasse 200 mm.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e guide base n. art. 361115.

Fornitura:

Incluso listello di fissaggio con viti cilindriche.

Accessori speciali:

Codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16 e Dim. 18M16/138

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Xpent" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello