{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce b | 80 mm | |
Altezza ganasce h | 25 mm | |
Altezza h2 | 12,5 mm | |
Lunghezza ganasce l | 19,8 mm | |
Dmin. | 8 mm | |
Dmax. | 47 mm | |
Per codice a colori | Xpent0; Xpent1-2 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 361148 80 | |
EAN / GTIN | 4045197809605 | |
Codice del produttore | 361148 80 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |