Inserto di serraggio con prisma, Per modello: 100

Codice art.: 361148 100
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
Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 100 mm
Altezza ganasce h 25 mm
Altezza h2 12,5 mm
Lunghezza ganasce l 19,8 mm
Dmin. 8 mm
Dmax. 47 mm
Per codice a colori Xpent0; Xpent1-2
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361148 100
EAN / GTIN 4045197849311
Codice del produttore 361148 100
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di componenti tondi.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.
Ganasce a gradino n. art. 361295361296.

Nota:

Contro-ganascia adatta con la stessa altezza d'ingombro n. art. 361149.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello