• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Inserto di serraggio con prisma, Per modello: 63

Codice art.: 361148 63
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 63 mm
Altezza ganasce h 25 mm
Altezza h2 12,5 mm
Lunghezza ganasce l 19,8 mm
Dmin. 8 mm
Dmax. 47 mm
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361148 63
EAN / GTIN 4045197849304
Codice del produttore 361148 63
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di componenti tondi.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.
Ganasce a gradino n. art. 361295361296.

Nota:

Contro-ganascia adatta con la stessa altezza d'ingombro n. art. 361149.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello