{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Supporto base | SK50 | |
Regolazione rapida | Release-by-Touch | |
Intervallo di misurazione X | 400 mm | |
Intervallo di misurazione Z | 400 mm | |
Calibro a forcella X | 100 mm | |
Larghezza base | 1.050 mm | |
Altezza complessiva | 1.715 mm | |
Profondità | 735 mm | |
Peso | 300 kg | |
Carico mandrino | 20 kg | |
Interfaccia | Hoffmann Group Connected | |
Tipo di prodotto | Strumenti di controllo |
Codice articolo | 355020 UPSPECIAL |