Strumento per la preregolazione degli utensili UNO UADCAM

Codice art.: 355020 UADCAM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Hoffmann Group Connected

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Supporto base Mandrino di altissima precisione SK50
    Regolazione rapida pneumatico
    Intervallo di misurazione X 400 mm
    Intervallo di misurazione Z 400 mm
    Calibro a forcella X 100 mm
    Larghezza base 1.294 mm
    Altezza complessiva 1.735 mm
    Larghezza complessiva 2.264 mm
    Profondità 590 mm
    Peso 300 kg
    Carico mandrino 30 kg
    Seconda telecamera nel supporto per obiettivo
    Dimensione display 24 pollici
    Interfaccia Hoffmann Group Connected
    Serie Hoffmann Group Connected
    Tipo di prodotto Strumenti di controllo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 355020 UADCAM
    EAN / GTIN 4034221181411

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Touchscreen da 15,6 pollici con superficie Microvision semplice e intuitiva.
    • Dispositivo di taratura sull’attacco base SK50.
    • Possibilità di stoccaggio semplice per 3 adattatori con inserti SK50.
    • Regolazione rapida di entrambi gli assi tramite Release-by-Touch (X/Z).
    • Microregolazione di entrambi gli assi (X / Z) mediante rotella girevole.
    • Mandrino con 4×90° e freno del mandrino.
    • Telecamera con ingrandimento 22x.

    Il dispositivo funziona in combinazione con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected relative alla produzione e disponibili come optional.

    Uso:

    Per la misurazione e la preregolazione di utensili sulla macchina nel processo di produzione o durante la preparazione del lavoro.

    Fornitura:

    Stampante termica per etichette con etichette, tavolo semplice, software di misura in tutte le principali lingue straniere, messa in funzione e formazione incluse (1/2 giornata).

    Accessori speciali:

    Gli strumenti per il Presetting degli utensili Haimer sono compatibili con le riduzioni GARANT n. art. 354771, 354773, 354775, 354777 e 354779. Le riduzioni Haimer sono disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello