Strumento per la preregolazione degli utensili UNO UPCAM

Codice art.: 355020 UPCAM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Hoffmann Group Connected

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Supporto base Mandrino di altissima precisione SK50
Regolazione rapida pneumatico
Intervallo di misurazione X 400 mm
Intervallo di misurazione Z 400 mm
Calibro a forcella X 100 mm
Larghezza base 1.294 mm
Altezza complessiva 1.735 mm
Larghezza complessiva 2.264 mm
Profondità 590 mm
Peso 300 kg
Carico mandrino 30 kg
Seconda telecamera nel supporto per obiettivo
Dimensione display 22 pollici
Interfaccia Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Tipo di prodotto Strumenti di controllo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 355020 UPCAM
EAN / GTIN 4034221174659

Descrizione

Esecuzione:

  • Touchscreen da 15,6 pollici con superficie Microvision semplice e intuitiva.
  • Dispositivo di taratura sull’attacco base SK50.
  • Possibilità di stoccaggio semplice per 3 adattatori con inserti SK50.
  • Regolazione rapida di entrambi gli assi tramite Release-by-Touch (X/Z).
  • Microregolazione di entrambi gli assi (X / Z) mediante rotella girevole.
  • Mandrino con 4×90° e freno del mandrino.
  • Telecamera con ingrandimento 22x.

Il dispositivo funziona in combinazione con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected relative alla produzione e disponibili come optional.

Uso:

Per la misurazione e la preregolazione di utensili sulla macchina nel processo di produzione o durante la preparazione del lavoro.

Fornitura:

Stampante termica per etichette con etichette, tavolo semplice, software di misura in tutte le principali lingue straniere, messa in funzione e formazione incluse (1/2 giornata).

Accessori speciali:

Gli strumenti per il Presetting degli utensili Haimer sono compatibili con le riduzioni GARANT n. art. 354771, 354773, 354775, 354777 e 354779. Le riduzioni Haimer sono disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello