{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 13-3/8 | |
Campo di serraggio | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Esterno | 42,7 mm | |
Lunghezza della testina aperta | 64,5 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 72,4 mm | |
Adattatore | 3/8-24 pollici | |
Potenza massima | 1.000 W | |
Bloccaggio radiale | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 342200 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208414980 | |
Codice del produttore | 1328315 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino con bloccaggio radiale Extra RV esecuzione in plastica 13-3/8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 50.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 36.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 42,7 | 43,1 |
Lunghezza della testina aperta | 64,5 | 63 |
Lunghezza della testina chiusa | 72,4 | 74 |
Potenza massima | 1.000 | 1.100 |
Bloccaggio radiale | si | si |
Modello | 13-3/8 | 13-3/8 |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |