{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 13-1/2 | |
Campo di serraggio | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Esterno | 42,7 mm | |
Lunghezza della testina aperta | 64,5 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 72,4 mm | |
Adattatore | 1/2-20 pollici | |
Potenza massima | 1.000 W | |
Bloccaggio radiale | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 342200 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208150765 | |
Codice del produttore | 1328312 |