Mandrino con bloccaggio radiale Extra RV esecuzione in plastica 10-1/2

Codice art.: 342200 10-1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 10-1/2
Campo di serraggio 1 mm - 10 mm
⌀ Esterno 42,7 mm
Lunghezza della testina aperta 55 mm
Lunghezza della testina chiusa 60,9 mm
Adattatore 1/2-20 pollici
Potenza massima 1.000 W
Bloccaggio radiale si
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 342200 10-1/2
EAN / GTIN 4019208415000
Codice del produttore 1328319

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino senza chiave con bloccaggio automatico. Non è più necessario alcun serraggio supplementare (in particolare per la foratura a percussione).
  • Esagono di manovra estremamente ergonomico e facile da usare.
  • Buona precisione di rotazione concentrica.
  • Esecuzione perforata per la rotazione oraria e antioraria (filettatura M5 o M6).

Con protezione all’avviamento.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello