Pinza serrapunta autobloccante 13-3/8

Codice art.: 341615 13-3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 2 mm - 13 mm
⌀ Esterno 43 mm
Lunghezza della testina aperta 79 mm
Lunghezza della testina chiusa 90 mm
Adattatore 3/8-24 pollici
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 341615 13-3/8
EAN / GTIN 4062406088514
Codice del produttore 341615 13-3/8

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione industriale.
Con filettatura interna.

Uso:

Per trapani a colonna.
Da avvitare su trapani elettrici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello