{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 2 mm - 13 mm | |
⌀ Esterno | 43 mm | |
Lunghezza della testina aperta | 79 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 90 mm | |
Adattatore | 1/2-20 pollici | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341615 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406088521 | |
Codice del produttore | 341615 13-1/2 |