Pinza serrapunta autobloccante 10-1/2

Codice art.: 341615 10-1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0,5 mm - 10 mm
⌀ Esterno 39 mm
Lunghezza della testina aperta 71 mm
Lunghezza della testina chiusa 83 mm
Adattatore 1/2-20 pollici
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 341615 10-1/2
EAN / GTIN 4062406088408
Codice del produttore 341615 10-1/2

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione industriale.
Con filettatura interna.
Con controllo forza di serraggio per trapani a percussione.

Uso:

Per trapani a colonna.
Da avvitare su trapani elettrici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello