{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M7 | |
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 7 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 8 mm | |
Prolunga K2 | 6,2 mm | |
Prolunga L2 | 60 mm | |
Prolunga L3 | 130 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338420 5 | |
EAN / GTIN | 4045197812261 | |
Codice del produttore | 338420 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prolunga per maschi a filettare con piano Weldon 5 |
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 194.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|||
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 |
⌀ Prolunga D3 | 8 | 7 | 7 | 12 |
Prolunga K2 | 6,2 | 5,5 | 5,5 | 9 |
Prolunga L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice |