{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M16 | |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 12 mm | |
⌀ Prolunga D3 | 12 mm | |
Prolunga K2 | 9 mm | |
Prolunga L2 | 90 mm | |
Prolunga L3 | 130 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 338420 10 | |
EAN / GTIN | 4045197812469 | |
Codice del produttore | 338420 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prolunga per maschi a filettare con piano Weldon 10 |
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 208.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M16 | M16 |
⌀ Prolunga D3 | 12 | 12 |
Prolunga K2 | 9 | 9 |
Prolunga L2 | 90 | 45 |
Prolunga L3 | 130 | 145 |
Per ⌀ codolo filettato d2 | 12 | 12 |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice |