• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Prolunga per maschi a filettare con piano Weldon 1

Codice art.: 338420 1

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 371 M2 – M2,6
    Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 M4
    Per ⌀ codolo filettato d2 2,8 mm
    ⌀ Prolunga D3 6 mm
    Prolunga K2 4,9 mm
    Prolunga L2 60 mm
    Prolunga L3 130 mm
    Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 338420 1
    EAN / GTIN 4045197812216
    Codice del produttore 338420 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Versione con esecuzione lunga o extralunga.
    • L’estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.
    • La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.
    • L’estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.

    h6-Codolo con superficie Weldon per attacco anche in mandrini Weldon/portautensili o idraulici.

    Uso:

    Per la filettatura in punti di difficile accesso come, ad es., incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

    Nota:

    Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello