{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo maschi a filettare | 8 mm | |
Campo maschi a filettare | M6 − M20 | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
⌀ Codolo d | 31 mm | |
Lunghezza di raccordo L | 35 mm | |
Sporgenza totale H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Quadro del codolo | 6,2 mm | |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
Codice articolo | 335647 8 | |
EAN / GTIN | 4045197554093 | |
Codice del produttore | 335647 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prolunga base con frizione, M6 − M20, ⌀ Codolo maschi a filettare: 8mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 210.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 27.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 36.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 69.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 90.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 160.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza di raccordo L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Sporgenza totale H | 96 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm |
⌀ Esterno D | 50 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
Campo maschi a filettare | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 |
⌀ Codolo maschi a filettare | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ Codolo d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Prolunghe da 1/2 pollice |