Prolunga base con frizione 12 mm

Codice art.: 335647 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo maschi a filettare (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo maschi a filettare 12 mm
    Campo maschi a filettare M6 − M20
    ⌀ Esterno D 50 mm
    ⌀ Codolo d 31 mm
    Lunghezza di raccordo L 35 mm
    Sporgenza totale H 96 mm
    ⌀ e 34,5 mm
    Quadro del codolo 9 mm
    Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 335647 12
    EAN / GTIN 4045197554130
    Codice del produttore 335647 12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Bussole a innesto rapido senza frizione.

    Uso:

    Per prolunghe GARANT n. art. 338140 − 8142.

    Nota:

    Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (Rm 600 − 800 N/mm2). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello