{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo maschi a filettare | 8 mm | |
Campo maschi a filettare | M6 − M20 | |
⌀ Esterno D | 46 mm | |
⌀ Codolo d | 31 mm | |
Lunghezza di raccordo L | 35 mm | |
Sporgenza totale H | 11 mm | |
Quadro del codolo | 6,2 mm | |
Tipo di prodotto | Bussola a innesto rapido |
Codice articolo | 335430 8 | |
EAN / GTIN | 4045197152558 | |
Codice del produttore | 335430 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bussola a innesto rapido senza frizione 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 36.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 27.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 69.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 90.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 160.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 210.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza di raccordo L | 35 | 21,5 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 |
Sporgenza totale H | 11 | 7 | 25 | 34 | 70 | 96 |
⌀ Esterno D | 46 | 30 | 32 | 50 | 32 | 50 |
Campo maschi a filettare | M6 − M20 | M3 − M12 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 |
⌀ Codolo maschi a filettare | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ Codolo d | 31 | 19 | 19 | 31 | 19 | 31 |
Tipo di prodotto | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Prolunghe da 1/2 pollice | Prolunghe da 1/2 pollice |