Bussola a innesto rapido senza frizione, M6 − M20, ⌀ Codolo maschi a filettare: 6mm

Codice art.: 335430 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo maschi a filettare (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo maschi a filettare 6 mm
Campo maschi a filettare M6 − M20
⌀ Esterno D 46 mm
⌀ Codolo d 31 mm
Lunghezza di raccordo L 35 mm
Sporgenza totale H 11 mm
Quadro del codolo 4,9 mm
Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 335430 6
EAN / GTIN 4045197152534
Codice del produttore 335430 6

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a innesto rapido senza frizione.

Uso:

Su mandrini di maschiatura sganciabili.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (Rm 600 − 800 N/mm2). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola a innesto rapido senza frizione, M6 − M20, ⌀ Codolo maschi a filettare: 6mm

Bussola a innesto rapido senza frizione, M6 − M20, ⌀ Codolo maschi a filettare: 6mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  36.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF  27.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  69.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  90.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  160.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF  210.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza di raccordo L 35 mm 21,5 mm 21,5 mm 35 mm 21,5 mm 35 mm
Sporgenza totale H 11 mm 7 mm 25 mm 34 mm 70 mm 96 mm
⌀ Esterno D 46 mm 30 mm 32 mm 50 mm 32 mm 50 mm
⌀ Codolo maschi a filettare 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
⌀ Codolo d 31 mm 19 mm 19 mm 31 mm 19 mm 31 mm
Quadro del codolo 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm
Tipo di prodotto Bussola a innesto rapido Bussola a innesto rapido Bussola a innesto rapido Bussola a innesto rapido Prolunghe da 1/2 pollice Prolunghe da 1/2 pollice

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello